Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.160.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X70Mm, 5PK | AH7XGE 38DW28

GRAINGER M39100.160.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X70Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XGE Μοντέλο: M39100.160.0070Cross Ref: 38DW28

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€73.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)16.50-16.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού10.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος70mm
Ονομαστική διάμετρος16mm
Εκτός Dia.16 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.319
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.160.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X70Mm, 5PK
€73.16 /πακέτο