Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.160.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X50Mm, 5PK | AH7XGC 38DW26

GRAINGER M39100.160.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X50Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XGC Μοντέλο: M39100.160.0050Cross Ref: 38DW26

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)16.50-16.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού10.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος50ft.
Ονομαστική διάμετρος16mm
Εκτός Dia.16 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2277
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.160.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X50Mm, 5PK
€35.32 /πακέτο