Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.160.0030 Spring Pin Slotted 16X30Mm, 5PK | AH7XGA 38DW24

GRAINGER M39100.160.0030 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X30Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XGA Μοντέλο: M39100.160.0030Cross Ref: 38DW24 / 176J32
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
€42.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)16.50-16.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού10.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος30 "
Ονομαστική διάμετρος16mm
Εκτός Dia.16 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1368
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.160.0030 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 16X30Mm, 5PK
€42.34 /πακέτο