Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.140.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 14X70Mm, 10PK | AH7XFX 38DW21

GRAINGER M39100.140.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 14X70Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFX Μοντέλο: M39100.140.0070Cross Ref: 38DW21 / 176J29
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
€75.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)14.40-14.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού8.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος70mm
Ονομαστική διάμετρος14mm
Εκτός Dia.14mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5418
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.140.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 14X70Mm, 10PK
€75.76 /πακέτο