Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.080.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 8X20Mm, 50PK | AH7XEG 38DV83

GRAINGER M39100.080.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 8X20Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XEG Μοντέλο: M39100.080.0020Cross Ref: 38DV83 / 176H91
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
€21.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)8.50-8.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού5.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)1.6mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος20ft.
Ονομαστική διάμετρος8mm
Εκτός Dia.8mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος1.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2223
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.080.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 8X20Mm, 50PK
€21.45 /πακέτο