Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.050.0024 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X24Mm, 100PK | AH7XDC 38DV56

GRAINGER M39100.050.0024 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X24Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XDC Μοντέλο: M39100.050.0024Cross Ref: 38DV56 / 176H64

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)5.40-5.60mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού3.4mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.9mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος24mm
Ονομαστική διάμετρος5mm
Εκτός Dia.5"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος1.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2282
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.050.0024 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X24Mm, 100PK
€21.00 /πακέτο