Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.050.0018 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X18Mm, 100PK | AH7XDA 38DV54

GRAINGER M39100.050.0018 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X18Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XDA Μοντέλο: M39100.050.0018Cross Ref: 38DV54

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)5.40-5.60mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού3.4mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.9mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος18
Ονομαστική διάμετρος5mm
Εκτός Dia.5"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος1.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1688
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.050.0018 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 5X18Mm, 100PK
€18.30 /πακέτο