Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.040.0012 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X12Mm, 100PK | AH7XBZ 38DV30

GRAINGER M39100.040.0012 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X12Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XBZ Μοντέλο: M39100.040.0012Cross Ref: 38DV30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)4.40-4.60mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.8mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.65mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος12 "
Ονομαστική διάμετρος4mm
Εκτός Dia.4"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0716
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.040.0012 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X12Mm, 100PK
€12.88 /πακέτο