Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.040.0008 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X8Mm, 100PK | AH7XBX 38DV28

GRAINGER M39100.040.0008 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X8Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XBX Μοντέλο: M39100.040.0008Cross Ref: 38DV28
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
€27.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)4.40-4.60mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.8mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.65mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος8"
Ονομαστική διάμετρος4mm
Εκτός Dia.4"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0477
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.040.0008 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X8Mm, 100PK
€27.35 /πακέτο