Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.030.0024 Spring Pin Slotted 3X24Mm, 100PK | AH7XBG 38DV14

GRAINGER M39100.030.0024 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X24Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XBG Μοντέλο: M39100.030.0024Cross Ref: 38DV14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.30-3.50mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.1mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.5mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος24mm
Ονομαστική διάμετρος3mm
Εκτός Dia.3"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0891
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.030.0024 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X24Mm, 100PK
€15.19 /πακέτο