Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.030.0022 Spring Pin Slotted 3X22Mm, 100PK | AH7XBF 38DV13

GRAINGER M39100.030.0022 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X22Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XBF Μοντέλο: M39100.030.0022Cross Ref: 38DV13
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
€14.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.30-3.50mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.1mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.5mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος22
Ονομαστική διάμετρος3mm
Εκτός Dia.3"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.030.0022 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3X22Mm, 100PK
€14.14 /πακέτο