Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.160.0100 Πείρο πείρου Steel 16 X 100Mm, 10PK | AH7WWY 38DU13

GRAINGER M39080.160.0100 Πείρο με καρφίτσα Steel 16 X 100Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WWY Μοντέλο: M39080.160.0100Cross Ref: 38DU13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. ΑνοχήM6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος100ft.
Ονομαστική διάμετρος16mm
Pin Dia.16.000mm
Σκληρότητα Rockwell60 +/- 2HRc
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5674
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.160.0100 Πείρο με καρφίτσα Steel 16 X 100Mm, 10PK
€117.77 /πακέτο