Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.100.0070 Taper Pin 10 X 70Mm, 10PK | AH7WRR 38DT14

GRAINGER M39000.100.0070 Taper Pin 10 X 70 Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WRR Μοντέλο: M39000.100.0070Cross Ref: 38DT14
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
€33.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος73mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος10 x 70mm
Μικρό τέλος Dia.10mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος70mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.100.0070 Taper Pin 10 X 70 Mm, 10PK
€33.36 /πακέτο