Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.100.0060 Taper Pin 10 X 60Mm, 25PK | AH7WRQ 38DT13

GRAINGER M39000.100.0060 Taper Pin 10 X 60 Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WRQ Μοντέλο: M39000.100.0060Cross Ref: 38DT13
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
€74.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος63mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος10 x 60mm
Μικρό τέλος Dia.10mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0539
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.100.0060 Taper Pin 10 X 60 Mm, 25PK
€74.52 /πακέτο