Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30Mm, 50PK | AH7WQK 38DR84

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30 Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WQK Μοντέλο: M39000.060.0030Cross Ref: 38DR84
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
€43.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος31mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος6 x 30mm
Μικρό τέλος Dia.6mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.387
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.060.0030 Taper Pin 6 X 30 Mm, 50PK
€43.31 /πακέτο