Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.050.0020 Taper Pin 5 X 20Mm, 100PK | AH7WPY 38DR73

GRAINGER M39000.050.0020 Taper Pin 5 X 20 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPY Μοντέλο: M39000.050.0020Cross Ref: 38DR73
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
€52.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος21mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος5 x 20mm
Μικρό τέλος Dia.5mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος20mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3442
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.050.0020 Taper Pin 5 X 20 Mm, 100PK
€52.62 /πακέτο