Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.040.0060 Taper Pin 4 X 60Mm, 25PK | AH7WPU 38DR69

GRAINGER M39000.040.0060 Taper Pin 4 X 60 Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WPU Μοντέλο: M39000.040.0060Cross Ref: 38DR69
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
€23.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος61mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος4 x 60mm
Μικρό τέλος Dia.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2007
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.040.0060 Taper Pin 4 X 60 Mm, 25PK
€23.63 /πακέτο