Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30Mm, 50PK | AH7WPP 38DR65

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30 Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPP Μοντέλο: M39000.040.0030Cross Ref: 38DR65
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
€58.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος30 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος4 x 30mm
Μικρό τέλος Dia.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1786
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.040.0030 Taper Pin 4 X 30 Mm, 50PK
€58.60 /πακέτο