Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.030.0014 Taper Pin 3 X 14Mm, 100PK | AH7WPE 38DR56

GRAINGER M39000.030.0014 Taper Pin 3 X 14 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPE Μοντέλο: M39000.030.0014Cross Ref: 38DR56
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
€181.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος14 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος3 x 14mm
Μικρό τέλος Dia.3mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος14mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0873
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.030.0014 Taper Pin 3 X 14 Mm, 100PK
€181.68 /πακέτο