Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.043.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 43Mm, 25PK | AH7WFM 38DN77

GRAINGER M36050.043.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 43Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WFM Μοντέλο: M36050.043.0001Cross Ref: 38DN77 / 175H49

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.45.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για την Bore Dia.43mm
Δωρεάν ταυτότητα46.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.75mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1166
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.043.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 43Mm, 25PK
€17.22 /πακέτο