Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.013.0001 Retaining Ring For Bores 13Mm, 50PK | AH7WEE 38DN47

GRAINGER M36050.013.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 13Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WEE Μοντέλο: M36050.013.0001Cross Ref: 38DN47

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)5.4mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.13.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.13mm
Δωρεάν ταυτότητα14.10mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1 mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0229
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.013.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 13Mm, 50PK
€8.85 /πακέτο