Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.030.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 30Mm Διάμετρος, 50PK | AH7WBD 38DM76

GRAINGER M36000.030.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 30Mm διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WBD Μοντέλο: M36000.030.0001Cross Ref: 38DM76 / 175G48

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)40.5mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.28.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για το Shaft Dia.30mm
Δωρεάν ταυτότητα27.90mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.5mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2034
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.030.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 30Mm διάμετρος, 50PK
€25.27 /πακέτο