Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.200.0110 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK | AH7VYE 38DL76

GRAINGER M21520.200.0110 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VYE Μοντέλο: M21520.200.0110Σταυρός: 38DL76
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
€170.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος110mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος135mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)25mm
Μήκος σπειρώματος (B)46mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9862
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.200.0110 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 68, 10PK
€170.21 /πακέτο