GRAINGER M21520.200.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK | AH7VXZ 38DL71

GRAINGER M21520.200.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXZ Μοντέλο: M21520.200.0070Σταυρός: 38DL71

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος70mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος95mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)25mm
Μήκος σπειρώματος (B)46mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0846
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.200.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M20 X 2.5 X 105, 25PK
€384.97 /πακέτο