Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.140.0030 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 120Mm, 50PK | AH7VWZ 38DL48

GRAINGER M21520.140.0030 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VWZ Μοντέλο: M21520.140.0030Σταυρός: 38DL48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€545.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος48mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)18mm
Μήκος σπειρώματος (B)34mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4804
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.140.0030 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 120 mm, 50PK
€545.51 /πακέτο