Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M16270.100.0001 Παξιμάδι φτερού M10 x 1.50 Ατσάλι ψευδάργυρο, 50PK | AH7VRE 38DK36

GRAINGER M16270.100.0001 Παξιμάδι φτερού M10 x 1.50 ατσάλι ψευδάργυρο, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VRE Μοντέλο: M16270.100.0001Cross Ref: 38DK36 / 177L91

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος25mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πτέρυγα51mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2897
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M16270.100.0001 Παξιμάδι φτερού M10 x 1.50 ατσάλι ψευδάργυρο, 50 PK
€78.08 /πακέτο