Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M16270.050.0001 Παξιμάδι φτερού M5 x 0.8 ατσάλι ψευδάργυρο, 100PK | AH7VRB 38DK33

GRAINGER M16270.050.0001 Παξιμάδι φτερού M5 x 0.8 ατσάλι ψευδάργυρο, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VRB Μοντέλο: M16270.050.0001Σταυρός: 38DK33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος13mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πτέρυγα26.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3969
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)3.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M16270.050.0001 Παξιμάδι φτερού M5 x 0.8 ατσάλι ψευδάργυρο, 100 PK
€50.87 /πακέτο