Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M12000.080.0001 Παξιμάδι Castle M8-1.25 Class 4 Steel PK100 | AH7VJK 38DH78

GRAINGER M12000.080.0001 Castle Nut M8-1.25 Class 4 Steel PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VJK Μοντέλο: M12000.080.0001Cross Ref: 38DH78
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
€102.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάστρο καρύδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 4
Ύψος9.5mm
Τύπος καρύουHex Slotted Nut-Κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER M12000.050.0001 Παξιμάδι Castle M5-0.80 Class 4 Steel PK100 | AH7VJH 38DH76 M12000.050.0001M5 x 0.86mm8mm€583.42
GRAINGER M12000.060.0001 Παξιμάδι κάστρου M6-1.00 Class 4 Steel PK100 | AH7VJJ 38DH77 M12000.060.0001M6 x 17.5mm10mm€63.41
GRAINGER M12000.100.0001 Παξιμάδι Castle M10-1.50 Class 4 Steel PK100 | AH7VJL 38DH79 M12000.100.0001M10 x 1.512mm17mm€105.62
GRAINGER M12000.120.0001 Καρύδι Castle M12-1.75 Class 4 Steel PK100 | AH7VJM 38DH80 M12000.120.0001M12 x 1.7515mm19mm€116.17
GRAINGER M12000.140.0001 Παξιμάδι κάστρου M14-2.00 Κατηγορία 4 Χάλυβας PK50 | AH7VJN 38DH81 M12000.140.0001M14 x 216mm22mm€100.45
GRAINGER M12000.180.0001 Παξιμάδι Castle M18-2.50 Class 4 Steel PK50 | AH7VJQ 38DH83 M12000.180.0001M18 x 2.521mm27mm€161.71
GRAINGER M12000.200.0001 Παξιμάδι Castle M20-2.50 Class 4 Steel PK25 | AH7VJR 38DH84 M12000.200.0001M20 x 2.522mm30mm€80.43

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M12000.080.0001 Castle Nut M8-1.25 Class 4 Steel PK100
€102.78 /πακέτο