Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11396.040.0040 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X40, 100PK | AH7VFJ 38DH08

GRAINGER M11396.040.0040 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X40, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VFJ Μοντέλο: M11396.040.0040Cross Ref: 38DH08

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Spacer
ΧρώμαΑσημένιο
Εξάγωνο πλάτος7mm
Μέσα Dia.M4
Μήκος40mm
ΥλικόΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Χαρακτηριστικά2Χ Int. Νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0854
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11396.040.0040 Hex Spacer 2X Internal Thread M4X40, 100PK
€174.27 /πακέτο