Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07890.080.0030 Σετ Βιδωτό κράμα χάλυβα M8 X 1.25Mm K Cup 30Mm, 100PK | AG2JKK 31JZ31

GRAINGER M07890.080.0030 Σετ κοχλιωτό κράμα χάλυβα M8 X 1.25Mm K Cup 30Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JKK Μοντέλο: M07890.080.0030Cross Ref: 31JZ31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος30mm
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8433
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07890.080.0030 Σετ κοχλιωτό κράμα χάλυβα M8 X 1.25Mm K Cup 30Mm, 100PK
€113.11 /πακέτο