Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07820.100.0030 Σετ Βίδα Χάλυβας M10 X 1.50Mm Dog 30Mm, 50PK | AG2HZH 31JW86

GRAINGER M07820.100.0030 Σετ Βίδα Χάλυβας M10 X 1.50Mm Dog 30Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HZH Μοντέλο: M07820.100.0030Σταυρός αναφοράς: 31JW86

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος30mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6448
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07820.100.0030 Σετ Βίδα Χάλυβας M10 X 1.50Mm Dog 30Mm, 50PK
€61.20 /πακέτο