Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07470.100.0055 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M10 x 1.50, μήκος 55 mm, 50PK | AH7VAX 38DG04

GRAINGER M07470.100.0055 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M10 x 1.50, μήκος 55 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VAX Μοντέλο: M07470.100.0055Cross Ref: 38DG04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.22.4mm
Ύψος κεφαλιού6.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος55mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6322
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07470.100.0055 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M10 x 1.50, μήκος 55 mm, 50 PK
€53.92 /πακέτο