Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 39510CLB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE7ETU 5XGU3

LENOX TOOLS 39510CLB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια μήκους 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ETU Μοντέλο: 39510CLB134040Cross Ref: 5XGU3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
Βαθμόςκλασικό Στυλ
Μήκος13 '3 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα4/6
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Πριονόλαμα 10 πόδια Μήκος | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010ft.5/80.035 "Μεταβλητός1"€108.10
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια 10-1/2 ίντσας | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Μεταβλητός1"€116.12
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 39510CLB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια μήκους 3 ιντσών
€137.71 /μονάδα