Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07470.060.0060 Υποδοχή Καπάκι Κεφαλής Βίδα Flat Steel M6 x 1.00, 60mm Length, 100PK | AH7UZV 38DF78

GRAINGER M07470.060.0060 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M6 x 1.00, μήκος 60 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UZV Μοντέλο: M07470.060.0060Cross Ref: 38DF78 / 164R30
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
€38.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.13.44mm
Ύψος κεφαλιού3.72mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3064
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07470.060.0060 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M6 x 1.00, μήκος 60 mm, 100 PK
€38.22 /πακέτο