Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.100.0012 Socket Head Cap Screw Button Steel M10 x 1.50, 12mm Length, 100PK | AH7UEG 38DA48

GRAINGER M07150.100.0012 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M10 x 1.50, 12mm Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UEG Μοντέλο: M07150.100.0012Cross Ref: 38DA48 / 164L01

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€44.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.17.5mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος12 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2996
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.100.0012 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M10 x 1.50, 12mm Μήκος, 100PK
€44.01 /πακέτο