Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.080.0012 Κουμπί Βιδωτό Καπάκι Κεφαλής Υποδοχής Χάλυβας M8 x 1.25, Μήκος 12 mm, 100PK | AH7UDQ 38DA33

GRAINGER M07150.080.0012 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M8 x 1.25, 12mm Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UDQ Μοντέλο: M07150.080.0012Cross Ref: 38DA33 / 164K85

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€9.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.14mm
Ύψος κεφαλιού4.4mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος12 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5121
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.080.0012 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M8 x 1.25, 12mm Μήκος, 100PK
€9.99 /πακέτο