Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07141.030.0006 Υποδοχή Κεφαλής Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Φλάντζα Χάλυβας M3 x 0.5, Μήκος 6mm, 100PK | AH7TZT 38CZ44

GRAINGER M07141.030.0006 Υποδοχή κεφαλής καπάκι με βίδα με φλάντζα χάλυβα M3 x 0.5, μήκος 6 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TZT Μοντέλο: M07141.030.0006Cross Ref: 38CZ44
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
€7.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2.50mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.5.7mm
Ύψος κεφαλιού1.65mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί φλάντζα
Μήκος6"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας: Χωρίς εξαερισμό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07141.030.0006 Υποδοχή κεφαλής καπάκι με βίδα με φλάντζα χάλυβα M3 x 0.5, μήκος 6 mm, 100 PK
€7.27 /πακέτο