Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.200.0070 Shoulder Screw M16X2X70Mm L, 2PK | AH3EQR 31KG18

GRAINGER M07111.200.0070 Βίδα ώμου M16X2X70Mm L, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EQR Μοντέλο: M07111.200.0070Cross Ref: 31KG18
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
€42.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.30.33mm
Ύψος κεφαλιού14mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.30.33mm
Δύναμη διάτμησης84000
Ώμος Dia.20mm
Μήκος ώμου70mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5364
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.200.0070 Βίδα ώμου M16X2X70Mm L, 2PK
€42.71 /πακέτο