Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.200.0045 Βίδα ώμου Steel M16 20Mm X 45Mm, 5PK | AH7TZQ 38CZ42

GRAINGER M07111.200.0045 Βίδα ώμου Steel M16 20Mm X 45Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TZQ Μοντέλο: M07111.200.0045Cross Ref: 38CZ42
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
€105.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.30.33mm
Ύψος κεφαλιού14mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Βίδα κεφαλής Dia.30.33mm
Ύψος κεφαλής βίδας14mm
Ώμος Dia.20mm
Μήκος ώμου45mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματοςM16
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής F9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.200.0045 Βίδα ώμου Steel M16 20Mm X 45Mm, 5PK
€105.75 /πακέτο