Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.160.0080 Shoulder Screw Alloy Steel Knurled, 2PK | AH3EQP 31KG15

GRAINGER M07111.160.0080 Βίδα ώμου από κράμα χάλυβα, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EQP Μοντέλο: M07111.160.0080Cross Ref: 31KG15 / 163U78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€33.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24.33mm
Ύψος κεφαλιού11mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.24.33mm
Δύναμη διάτμησης84000
Ώμος Dia.16mm
Μήκος ώμου80mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3456
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.160.0080 Βίδα ώμου από κράμα χάλυβα, 2PK
€33.36 /πακέτο