Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.100.0010 Βίδα ώμου Steel M8 10Mm X 10Mm, 5PK | AH7TZE 38CZ32

GRAINGER M07111.100.0010 Βίδα ώμου Steel M8 10Mm X 10Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TZE Μοντέλο: M07111.100.0010Cross Ref: 38CZ32 / 163V89

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€17.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16.27mm
Ύψος κεφαλιού7mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Βίδα κεφαλής Dia.16.27mm
Ύψος κεφαλής βίδας7mm
Ώμος Dia.10mm
Μήκος ώμου10mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
νήμα Μήκος13mm
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής F9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.100.0010 Βίδα ώμου Steel M8 10Mm X 10Mm, 5PK
€17.38 /πακέτο