Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07090.160.0070 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M16 x 2.00, 70mm Length, 10PK | AH7TYZ 38CZ25

GRAINGER M07090.160.0070 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 70 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TYZ Μοντέλο: M07090.160.0070Cross Ref: 38CZ25 / 164J93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€27.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.24mm
Ύψος κεφαλιού9mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος70mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος55mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1808
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07090.160.0070 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M16 x 2.00, μήκος 70 mm, 10 PK
€27.86 /πακέτο