Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07090.120.0060 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M12 x 1.75, 60mm Μήκος, 50PK | AH7TYU 38CZ20

GRAINGER M07090.120.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M12 x 1.75, μήκος 60 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TYU Μοντέλο: M07090.120.0060Cross Ref: 38CZ20 / 164J88

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€113.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.18mm
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8224
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07090.120.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M12 x 1.75, μήκος 60 mm, 50 PK
€113.11 /πακέτο