Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07090.100.0016 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M10 x 1.50, 16mm Μήκος, 100PK | AH7TYE 38CZ07

GRAINGER M07090.100.0016 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M10 x 1.50, μήκος 16 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TYE Μοντέλο: M07090.100.0016Cross Ref: 38CZ07 / 164J75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€71.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος16
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4288
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07090.100.0016 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M10 x 1.50, μήκος 16 mm, 100 PK
€71.03 /πακέτο