Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07080.080.0022 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M8 x 1.25, 22mm Length, 100PK | AH7TVP 38CY46

GRAINGER M07080.080.0022 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M8 x 1.25, μήκος 22 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TVP Μοντέλο: M07080.080.0022Σταυρός: 38CY46
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
€29.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος22
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.116
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07080.080.0022 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M8 x 1.25, μήκος 22 mm, 100 PK
€29.45 /πακέτο