Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07080.050.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 100PK | AH7TVH 38CY40

GRAINGER M07080.050.0050 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M5 x 0.80, μήκος 50 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TVH Μοντέλο: M07080.050.0050Σταυρός: 38CY40
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
€35.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.8.5mm
Ύψος κεφαλιού3.5mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος50ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07080.050.0050 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M5 x 0.80, μήκος 50 mm, 100 PK
€35.49 /πακέτο