Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07040.160.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00, 70mm Length, 10PK | AH7TUD 38CY13

GRAINGER M07040.160.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00, 70mm Length, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TUD Μοντέλο: M07040.160.0070Cross Ref: 38CY13 / 164H81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.24mm
Ύψος κεφαλιού16mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος70mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3887
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07040.160.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00, 70mm Length, 10PK
€64.40 /πακέτο