Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07040.120.0050 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 25PK | AH7TTN 38CX98

GRAINGER M07040.120.0050 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TTN Μοντέλο: M07040.120.0050Cross Ref: 38CX98 / 164H67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.18mm
Ύψος κεφαλιού12mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος50ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.364
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07040.120.0050 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 25PK
€39.90 /πακέτο