Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07030.200.0060 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής Low Steel M20 x 2.50, 60mm Μήκος, 10PK | AH7TRE 38CX67

GRAINGER M07030.200.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M20 x 2.50, μήκος 60 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TRE Μοντέλο: M07030.200.0060Σταυρός: 38CX67
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
€195.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
Μέγεθος οδήγησης17mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.30mm
Ύψος κεφαλιού12mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M20
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7064
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07030.200.0060 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M20 x 2.50, μήκος 60 mm, 10 PK
€195.75 /πακέτο