Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07000.420.0240 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M42 x 4.50x240mm | AH7TNL 38CX04

GRAINGER M07000.420.0240 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M42 x 4.50x240mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TNL Μοντέλο: M07000.420.0240Cross Ref: 38CX04 / 164G72

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€71.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42 x 4.5
Μέγεθος οδήγησης32mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.63mm
Ύψος κεφαλιού42mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος240mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M42
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος130mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2738
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.420.0240 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M42 x 4.50x240mm
€71.81 /μονάδα